Casques de protection uvex pheos IES gris

Réf.: 9772834
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
Série uvex pheos
Référence fabricant uvex pheos B-S-WR; uvex pheos IES; uvex pheos S-KR IES
Emballage En vrac
Avec visière non
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Couleur gris
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Caractéristiques logement pour protections auditives
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9772834
EAN / GTIN 4031101673455
Réf. fabricant 9772834
Article hors catalogue L01660 909
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes de protection et les casques de protection ne font pas toujours bon ménage, mais le uvex pheos IES met désormais fin à cette situation.: IES signifie ”Integrated Eyewear System” et signifie que vos lunettes de protection uvex pheos peuvent désormais être directement reliées au support intégré au casque. Ainsi, elles restent toujours bien en place, à l’endroit où elles doivent être placées - et si nécessaire, elles peuvent être rangées en toute sécurité dans la position de rangement du casque.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque de protection muni d’une fente à l’avant pour accueillir des lampes
  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit et du système de visière uvex pheos
  • avec un long parapluie

Caractéristiques de confort

  • Le système de suspension à six points avec sangles textiles garantit un ajustement et un confort optimaux
  • trois ouvertures de ventilation réglables pour une aération maximale
  • Intérieur équipé d’un système à molette permettant un réglage progressif de la largeur – il est également possible d’y monter des lunettes de protection uvex pheos

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C) et aux projections de métal en fusion (MM = Molten Metal)

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex pheos IES
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Couleur (filtre): gris
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 55 cm/61 cm