Casque de protection 9770234 bleu sans évents

Réf.: 9770234
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, orange Orangé de sécurité
Série uvex pheos
Référence fabricant uvex pheos E-WR 9770
Avec visière non
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Isolation électrique suivant DIN EN 50365 oui
Couleur orange
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Caractéristiques logement pour protections auditives
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9770234
EAN / GTIN 4031101992037
Réf. fabricant 9770234
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Les casques de protection uvex pheos légers et antistatiques offrent un confort de port maximal grâce à la ventilation climazone et à la coiffe intérieure 3D extrêmement variable. La coque de casque robuste et indéformable remplit toutes les conditions de sécurité dans la construction et l'industrie. Les casques de protection pour l'industrie uvex pheos sont extrêmement flexibles grâce au système d'accessoires. Que ce soit pour fixer une visière, des lunettes de protection, des coquilles antibruit ou une lampe. Les casques de protection peuvent être rapidement et facilement adaptés aux besoins individuels. La coiffe intérieure avec crémaillère permet un réglage de la largeur en continu et assure un ajustement parfait en toute circonstance.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque de protection muni d’une fente à l’avant pour accueillir des lampes
  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit et du système de visière uvex pheos
  • Coque de casque entièrement fermée destinée à être utilisée dans le secteur de l’électricité
  • avec un long parapluie

Caractéristiques de confort

  • Equipement intérieur avec système de molette pour un réglage continu de la largeur
  • Le système de suspension à six points avec sangles textiles garantit un ajustement et un confort optimaux

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C) et aux projections de métal en fusion (MM = Molten Metal) ; homologué selon la norme EN 50365 (1 000 V c.a.)