Paire de gants de soudeur ARGON 3205, Taille des gants: 11

Réf.: 094113 11
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Disponibilité
290 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ARGON
Référence fabricant ARGON 3205
Pour procédé de soudage, protection pour soudeurs soudage WIG / TIG
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 4
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 2
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 4
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Type, EN 12477 type B
Type de cuir cuir nappa
Code EN 407 412X4X
Code EN 388 2111X
Couleur blanc
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection pour soudeurs
Taille de gants 11
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 12477; EN 388; EN 407
Substrat Cuir
Revêtement aucun revêtement
Longueur totale L 350 mm
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094113 11
EAN / GTIN 4059904225275
Réf. fabricant 3205-11
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

ARGON 3205. Gants de soudeur en cuir nappa, particulièrement souples et résistants.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.