{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 4 pc. | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Diamètre de tête de la lampe | 37 mm | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Nombre de niveaux d’éclairage | 3 | |
| Flux lumineux min. ϕ | 40 lm | |
| Flux lumineux max. ϕ | 650 lm | |
| Durée d’éclairage min. | 1 h | |
| Durée d’éclairage max. | 30 h | |
| Référence fabricant | P7 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Couleur | noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampe de poche | |
| Longueur totale L | 131 mm | |
| Matériau | aluminium | |
| Poids total | 175 g | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Mise au point réglable | oui | |
| type d’éclairage | LED |
| Référence article | 081397 P7 | |
| EAN / GTIN | 4058205037105 | |
| Fabricant/personne responsable | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |