• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Support pour pistolet à air comprimé GARANT easyFix, Type: 1

Réf.: 955750 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
437 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyFix
Référence fabricant GARANT easyFix Druckluftpistolenhalter, Typ: 1
Couleur noir
Pour Panneaux perforés; Flexibles
Diamètre tube 16 mm
Matériau plaque de base plastique
Type de produit Porte-outils
Matériau plastique

Identification et classification

Référence article 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Réf. fabricant 955750 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour accueillir des pistolets pneumatiques raccordés et séparés. 3 possibilités de rangement: fixation via le raccord (⌀ du trou étagé 26 et 23 mm, pour ⌀ de tuyau jusqu'à 16 mm), fixation via le raccord mâle (⌀ de douille 13 mm) ou accrochage par la gâchette.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

De la même série "easyFix" Afficher tout