• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Soufflette, Type: ALU

Réf.: 080120 ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ALU
Matériau Aluminium
Pression de service max. 10 bar
Débit à 6 bars 250 l/min
Type de produit Pistolet

Identification et classification

Référence article 080120 ALU
EAN / GTIN 4047322129213
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Adaptation universelle; pression de service max. 10 bars.
Soufflette hautes performances finement dosable; puissance triplée par rapport aux soufflettes traditionnelles.
Avec embout standard de 1,5 mm.

Livraison:

Avec raccord et embout de 9 mm.

Remarque(s):

Supports pour soufflette adaptés, voir codes art. 080263 H1 et 955750.