Jeu de lames de scie sauteuse, Désignation: T118A

Réf.: 588400 T118A
Fixer le prix 5 Unité (1,56 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 198 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle pleine): 1-3
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame HSS
Pas 1,1 − 1,5 mm
Longueur lame 92 mm
Désignation T118A
Adéquation _T118A
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle pleine) 1-3 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 588400 T118A
EAN / GTIN 4045197158130
Réf. fabricant 588400 T118A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse pour le métal. Emmanchement à simple accroche.
Denture progressive combinant entame aisée (pas d’ondulation pour les tôles minces) et une grande capacité d’enlèvement de copeaux.

Livraison:

5 pièces