Batterie Li-Ion High Output™, 2,5 Ah, Type de batterie: MHB25

Réf.: 073801 MHB25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
250 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie Lithium-ion
Série sans fil HIGH OUTPUT™
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 073801 MHB25
EAN / GTIN 4058546404499
Réf. fabricant 4932480164
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Batteries Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Avec un meilleur refroidissement pour une plus longue durée de vie et une puissance accrue.
  • Pour applications hautes performances très exigeantes - Utilisation jusqu’à -28 °C.