• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Batterie Li-Ion, 2,0 Ah, Type de batterie, tension de la batterie: B18V

Réf.: 073851 B18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie, tension de la batterie (V) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GBA 18 V 2,0 Ah
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Série sans fil GBA
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour Bosch 18 V
Poids par batterie 350 g
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 073851 B18
EAN / GTIN 3165140730440
Réf. fabricant 1600Z00036
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Batteries Li-Ion puissantes et compactes.
  • Pas d'effet mémoire.
  • Pas de perte de puissance.
  • Faible auto-décharge.
  • Charge rapide des batteries.
  • Egalement très performantes à des températures inférieures à 0 °C.
Bosch CoolPack − Protection optimale des cellules contre la surchauffe grâce au boîtier dissipateur de chaleur spécial sous la batterie.