{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 1 700 W | |
| Tension | 230 V | |
| Série | GWX | |
| Référence fabricant | GWX 17-125 S | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre disque max. | 125 mm | |
| Vitesse de rotation min. | 2 800 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 11 500 min-1 | |
| Vitesse de rotation à vide | 2 800 min-1 | |
| Particularité | Kickback Control; Vibration-Control; démarrage en douceur; protection de surcharge; présélection électronique de la vitesse de rotation; verrouillage anti-redémarrage | |
| Vibrations suivant EN max. | 5,4 m/s2 | |
| Type de produit | meuleuse d’angle | |
| Longueur totale | 327 mm | |
| Largeur totale | 265 mm | |
| Hauteur totale | 108 mm | |
| Poids total | 2,2 kg |
| Référence article | 06017D2300 | |
| EAN / GTIN | 4059952576749 | |
| Réf. fabricant | 06017D2300 | |
| Article hors catalogue | L00590 1736 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |