Lunettes-masques uvex carbonvision incolore sv ext.

Réf.: 9307375
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série carbonvision
Zone de protection ESD (EPA) non
Surlunettes non
Coefficient de transmission 91 %
Identification de la monture W 166 34 B CE
Identification du fabricant monture W
Couleur transparent
Normes de référence monture EN 166
Domaines d’utilisation spécifiques monture 3; 4
Résistance mécanique / thermique monture B
Caractéristiques cadre sans latex
Type de produit lunettes de protection intégrales
Identification des verres 2C-1,2 W 1 BKN
Type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire W
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire B; K; N
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; UV400; propriété antibuée
Norme EN 166; EN 170
Catégorie de protection II
Poids total 46 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 9307375
EAN / GTIN 4031101472003
Réf. fabricant 9307375
Article hors catalogue L01660 109042
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex carbonvision
  • Type de produit: Lunettes-masques
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 34 B CE
  • Degré de protection: 2C-1,2
  • Teinte des oculaires: incolore
  • Propriétés de la teinte des oculaires: aucune propriété spéciale
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: incolore
  • Transmission: 91%
  • Matériau de la monture: Plastique
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 B KN CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • petites lunettes intégrales offrant une protection optimale
  • poids plume de seulement 46 grammes
  • se combine bien avec d’autres EPI – par exemple avec des casques
  • Couleurs des cadres: noir, gris
  • vitre incolore pour PC

Caractéristiques de confort

  • résistant aux rayures à l’extérieur, anti-buée permanent à l’intérieur (uvex supravision extreme)
  • une excellente visibilité panoramique sans effet de tunnel grâce à un pare-brise très proche du conducteur

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • une protection UV-400 fiable
  • Structure de châssis à faible encombrement et haute résistance mécanique (B: (120 m/s)