Läppäys- ja tarkastustaso Duplex puukotelossa

Tuote nro.: 431400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 876/1
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 876/1
Pituus 360 mm
Leveys 260 mm
Korkeus 65 mm
Paino 22 kg
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Mittalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 431400
EAN / GTIN 4045197234025

Kuvaus

Malli:

Tiivistä, vanhennettua erikoisharmaavalua. Läppäys- ja tarkastustaso on yhdistetty yhteen tasoon. Ylä- ja alapinnat ovat tarkkuushiottuja. Läppäyspuoli on neliöity verkkomaisesti, ulkopinnat siistiksi käsiteltyjä. Puukotelon (sis. hintaan) ylä- ja alapuolet ovat irrotettavissa. Käyttämätön pinta on siten aina suojattu. Käsittelemättömät pinnat rakennemaalattu (RAL 7001, harmaa).

Standardi:

Tarkkuus standardin DIN 876/1 mukaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin