24seven – système autonome SPACE

Réf.: 979400 SPACE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 150

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible corps d'armoire intérieur 150 kg
Série 24seven
Hauteur 2 000 mm
Largeur 800 mm
Profondeur 850 mm
Nombre de casiers 192
Nombre de tablettes C 80
Nombre de tablettes D 40
Nombre de compartiments E 20
Nombre de compartiments F 20
Nombre de compartiments G 16
Nombre de compartiments H 8
Nombre de compartiments I 4
Nombre de compartiments J 4
Charge admissible par casier 2 kg
Poids 270 kg
Type de produit Système de sortie de marchandises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 979400 SPACE
EAN / GTIN 4062406577865

Description

Exécution:

Système de distribution de marchandises HOLEX disponible dans les variantes FLEX et SPACE dans un design industriel moderne. Chassis robuste, revêtu de plaques en ALUCOBOND®. Façade en tôle soudée de haute qualité, avec portes coulissantes en plexiglas résistant.
  • Eclairage intérieur à LED de série.
  • Pour un prélèvement individuel sécurisé et entièrement documenté.
Variante SPACE: surface utile maximale par niveau. Pour articles de petite, moyenne et grande taille.
8 variantes de casier, convient pour les articles de petite, moyenne et grande taille, par ex. protections des pieds (10 paires de chaussures de sécurité basse jusqu’à la taille 46), antichutes, protections respiratoires et vêtements de travail.

Livraison:

Ecran tactile 10 pouces, mini-PC avec logiciel, système d’exploitation en anglais.

Coloris:

Corps et couvercle gris clair RAL 7035, ALUCOBOND® imprimé, façade et socle anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript