• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Echelle plate-forme télescopique Masterflex Plus S, Nombre de marches avec plancher: 5

Réf.: 966284 5
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de travail max. env. 3,28 m
Hauteur avec garde-corps max. 2,31 m
Hauteur de plate-forme sans garde-corps au pas 0,78 / 1,03 / 1,28 m
Largeur plate-forme 400 mm
Profondeur plate-forme 550 mm
Largeur de la surface de base (stabilisateurs déployés) 2,1 m
Profondeur de la surface de base (stabilisateurs déployés) 1,8 m
Accessibilité une face
Réglable en hauteur oui
à roulettes oui
Poids 29,5 kg
Norme EN 131-7
Principe "two hands free" oui
Type de produit Echelle plate-forme

Identification et classification

Référence article 966284 5
EAN / GTIN 4003866411566
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Exécution:

Echelle plate-forme télescopique avec garde-corps périphérique et porte saloon automatique. Réglage en hauteur aisé à l’aide de la poignée à une main. Avec stabilisateurs pivotants actionnables d’une seule main. Déplacement aisé grâce aux 2 roulettes, même à l’état monté. Accès large grâce aux marches de 60 mm de profondeur. Plate-forme en contreplaqué collé. ⌀ roulettes 200 mm. Avec plateau en plastique.

Norme:

EN 131-7.