UNI-BOX 48 mm hoog 96X192 mm

Artikelnummer: 960910 96X192
op aanvraag
Op voorraad
589 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 48 mm
Hoogte binnenkant 42 mm
Breedte 96 mm
Breedte binnenkant 85 mm
Diepte 192 mm
Diepte binnenkant 181 mm
Materiaal ABS-kunststof
voorbereid voor afdekking ja
stapelbaar ja
Fixatie op noppenmat ja
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960910 96X192
EAN/GTIN 4037519001415
Nummer fabrikant AQ-0106-CH8000

Omschrijving

Tip:

bodemplaten voor onder de boxen vindt u onder nr. 961140.
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
    Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen