{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 20 mm | |
Avainkoko 2 | 22 mm | |
Avaimen pituus L | 300 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 31 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 34 mm | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615000 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021017 | |
Valmistajan numero | 41042022 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 20X22 mm
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
11,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 013 kappaletta varastossa
11,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 300 | 318 | 318 |
Avainkoko 1 | 20 | 20 | 20 |
Avainkoko 2 | 22 | 22 | 22 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 31 | 31 | 31 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 34 | 34 | 34 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |