{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 24 mm | |
Avainkoko 2 | 26 mm | |
Avaimen pituus L | 330 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 36 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 40 mm | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615000 24X26 | |
EAN / GTIN | 4018754021062 | |
Valmistajan numero | 41042426 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 24X26 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
34,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
13,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
13,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 330 | 337 | 337 |
Avainkoko 1 | 24 | 24 | 24 |
Avainkoko 2 | 26 | 26 | 26 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 36 | 36 | 36 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 40 | 40 | 40 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |