{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 30 mm | |
Avainkoko 2 | 34 mm | |
Avaimen pituus L | 365 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 44 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 50 mm | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615000 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754021147 | |
Valmistajan numero | 41043034 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 30X34 mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
45,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
20,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
423 kappaletta varastossa
23,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 365 | 375 | 375 |
Avainkoko 1 | 30 | 30 | 30 |
Avainkoko 2 | 34 | 34 | 34 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 44 | 44 | 44 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 50 | 50 | 50 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |