{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 18 mm | |
Avainkoko 2 | 21 mm | |
Avaimen pituus L | 300 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 28 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 32 mm | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615000 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754020980 | |
Valmistajan numero | 41041821 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 18X21 mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
27,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
10,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
11,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 300 | 308 | 308 |
Avainkoko 1 | 18 | 18 | 18 |
Avainkoko 2 | 21 | 21 | 21 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 28 | 28 | 28 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 32 | 32 | 32 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |