{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 12 mm | |
Avainkoko 2 | 13 mm | |
Avaimen pituus L | 220 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 20 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 21 mm | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615000 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754020867 | |
Valmistajan numero | 41041213 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 12X13 mm
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
14,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
289 kappaletta varastossa
5,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 236 kappaletta varastossa
5,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 220 | 216 | 216 |
Avainkoko 1 | 12 | 12 | 12 |
Avainkoko 2 | 13 | 13 | 13 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 20 | 20 | 20 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 21 | 21 | 21 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |