{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 19 mm | |
Avainkoko 2 | 22 mm | |
Avaimen pituus L | 300 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 29 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 34 mm | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615000 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754020997 | |
Valmistajan numero | 41041922 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 19X22 mm
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
25,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
236 kappaletta varastossa
10,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 129 kappaletta varastossa
11,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 300 | 318 | 318 |
Avainkoko 1 | 19 | 19 | 19 |
Avainkoko 2 | 22 | 22 | 22 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 29 | 29 | 29 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 34 | 34 | 34 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |