Pistosahanteräsarja T1013AWP

Tuote nro.: 588525 T1013AWP
Aseta hinta 3 kpl (10,93 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: Eristeaineet
  • Materiaalin paksuus (eristeaineet): < 150
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka; tarkkakulmainen leikkuu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali HCS
Terän pituus 250 mm
merkintä T1013AWP
Sopivuus _T1013AWP
optimoitu materiaalille Eristeaineet
Materiaalin paksuus (eristeaineet) < 150 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka; tarkkakulmainen leikkuu
Terien lkm 3
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588525 T1013AWP
EAN / GTIN 3165140623629
Valmistajan numero 2608667396

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät, optimoitu hammastuksen muoto takaa puhtaan leikkuujäljen muoveilla. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Aaltohionta pehmeille materiaaleille, esim. eristeaineille, kartongille, nahalle, kumille.

Toimituksen sisältö:

3 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin