Pistosahanteräsarja T108BHM-E

Tuote nro.: 588525 T108BHM-E
Aseta hinta 3 kpl (10,47 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: kuituvahvisteiset muovit
  • Levyn paksuus (muovi): 2-20
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali KM
Hammasjako 2,2 mm
Terän pituus 92 mm
merkintä T108BHM
Sopivuus _T108BHM
optimoitu materiaalille kuituvahvisteiset muovit
Levyn paksuus (muovi) 2-20 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 3
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588525 T108BHM-E
EAN / GTIN 4059952537894
Valmistajan numero 2608900565

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät, optimoitu hammastuksen muoto takaa puhtaan leikkuujäljen muoveilla. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Kovametallinen hammaslista, erinomainen käyttöikä työstettäessä kovia ja kuluttavia materiaaleja, kuten kuituvahvisteisia muoveja (CFK, GFK).

Toimituksen sisältö:

3 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin