Pistosahanteräsarja T102BF

Tuote nro.: 588525 T102BF
Aseta hinta 5 kpl (3,06 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: Polymetyylimetakrylaatti (PMMA)
  • Levyn paksuus (muovi): 2-20
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,8 mm
Terän pituus 92 mm
merkintä T102BF
Sopivuus _T102BF
optimoitu materiaalille Polymetyylimetakrylaatti (PMMA)
Levyn paksuus (muovi) 2-20 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588525 T102BF
EAN / GTIN 3165140691598
Valmistajan numero 2608636781

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät, optimoitu hammastuksen muoto takaa puhtaan leikkuujäljen muoveilla. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Polymetyylimetakrylaatille (PMMA), siistit leikkuureunat ja vähäinen materiaalin murtumisvaara.

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin