Mikromoottorijärjestelmä Emax EVOlution EV410

Tuote nro.: 078140 EV410
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä EV 410
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 73 W
Kierroslukualue 1 000 min-1 - 40 000 min-1
Verkkojännite 230 V
Paino 3,3 kg
Tuotetyyppi Mikrohiontajärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078140 EV410
EAN / GTIN 4560264428690
Valmistajan numero 11900000

Kuvaus

Malli:

Täydellinen sarja EV410-230 Emax EVOlution 40.000 rpm, kahva IR-310.

Toimituksen sisältö:

Ohjausyksikkö, mikromoottori ja moottorikaapeli 1,5 m, käsikappale ja kiristysholkki(ø 2,35 mm ja 3,0 mm), digitaalinen kierroslukunäyttö, virtakytkin moottorissa, virtakaapeli, pyöriminen oikeaan/vasempaan, moottorin kierrosluvun tunnistus, à 1 käsikappaleen kiinnitin ja käsikappaleen säilytyslokero.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript