Liitäntäkaapeli kaksisuuntainen, datapainikkeella, Tyyppi: D2

Tuote nro.: 498941 D2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä Digimatic
Pituus 2 m
Tuotetyyppi Tiedonsiirtokaapeli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 498941 D2
EAN / GTIN 4059192059200
Valmistajan numero 4102606
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Sopii:

Kaarimikrometrit nrot 421318; 421328; 421602; 421681; 421683; 421685; 421687; 421321.
Mittakellot nro 434671; 434304; 434306; 434311; 434315; 434317; 434319; 434325; 434660; 434661.
Sisämikrometrit ja sisäiset pikamittauslaitteet nro 428931428934.