Digitaaliset virtapihdit CM10-1

Tuote nro.: 473305 CM10-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 88,32 € /kpl
  • 100,74 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttöalueen yläraja 6 000
Perustarkkuus 1 %
Valmistajamerkintä CM10-1
akustinen johtavuustesti kyllä
Mittaustapa TRUE RMS
Tallennustoiminto HOLD, MAX / MIN
Vaihtojännite AC 0,1 V − 1000 V
Tasajännite DC 0,1 mV − 1000 V
Vaihtovirta AC 10 mA − 1500 A
Tasavirta DC 10 mA − 1500 A
Vastus 0,1 Ω − 600 Ω
Taajuus 0,01 Hz − 10 kHz
Pihtien enimmäiskärkiväli 42 mm
Ylijänniteluokka CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Virtalähde 2× 081561 LR6
Tuotetyyppi Virtapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473305 CM10-1
EAN / GTIN 4014651446885

Kuvaus

Malli:

Tukeva ja ergonominen muovikotelo, jossa on valaistu LC-näyttö. Turvallinen vaihto- ja tasavirran mittaus virtapiiriä avaamatta. Mittaus- ja maksimiarvon lukeminen; suhteellinen mittaus.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.
Ammattikäyttöön teollisuudessa, huollossa ja pienteollisuudessa. Kapasitanssimittaus, dioditestaus. Dataloggeri, muisti, Bluetooth, sovellus, kytkentävirran mittaus (INRUSH), alipäästösuodatin (HFR), volttianturi, ZERO-toiminto.

Standardi:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin