Digitaaliset virtapihdit CM1-2

Tuote nro.: 473305 CM1-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 100,74 € /kpl
  • 88,32 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttöalueen yläraja 2 000
Perustarkkuus 1 %
Valmistajamerkintä CM1-2
akustinen johtavuustesti 0 − 20 Ω
Mittaustapa RMS
Tallennustoiminto 5
Vaihtojännite AC 0,1 V − 600 V
Tasajännite DC 0,1 V − 600 V
Vaihtovirta AC 0,1 A − 400 A
Vastus 0,1 Ω − 20 MΩ
Pihtien enimmäiskärkiväli 30 mm
Ylijänniteluokka CAT III 600 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Virtalähde 2× 081561 LR3
Tuotetyyppi Virtapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473305 CM1-2
EAN / GTIN 4014650440624
Valmistajan numero 044062

Kuvaus

Malli:

Tukeva ja ergonominen muovikotelo, jossa on valaistu LC-näyttö. Turvallinen vaihto- ja tasavirran mittaus virtapiiriä avaamatta. Mittaus- ja maksimiarvon lukeminen; suhteellinen mittaus.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.

Standardi:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin