{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 38 mm | |
Avainkoko 2 | 6 mm | |
Pituus l2 | 13,6 mm | |
Pituus l3 | 10 mm | |
Pitovoima | 6 kN | |
Kiinnityslevyille ±0,05 | 20 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 370105 20X25 | |
EAN / GTIN | 4045197949400 |