{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Leukojen leveys | 113 mm | |
| Kiinnitysalue b I | 0 mm - 56 mm | |
| Kiinnitysalue b II | 52 mm - 113 mm | |
| Kiinnitysalue b III | 109 mm - 170 mm | |
| Kiinnitysvoima | 30 kN | |
| Paino | 24 kg | |
| Perusrungon korkeus c | 97 mm | |
| H | 55 mm | |
| Leukojen korkeus C | 31,6 mm | |
| L4 | 413 mm - 583 mm | |
| Alustan kork. G ±0,02 | 65,5 mm | |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | HD-kiinnitin | |
| Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
| Tuotekoodi | 362075 113 | |
| EAN / GTIN | 2050001760845 | |
| Valmistajan numero | 362075 113 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |