NC-koneruuvipuristin TITAN 2, Tyyppi: 125M

Tuote nro.: 361302 125M
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125M
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Paino 30 kg
Kokonaispituus L 455 mm
Perusrungon pituus a 398 mm
Perusrungon leveys B 126 mm
Perusrungon korkeus c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Pitkittäisura 20 mm
m 180 mm
Poikittaisura 20 mm
r 118 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille Titan2/TitanSense
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361302 125M
EAN / GTIN 4250364402378
Valmistajan numero 6921838000755
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Malli:

Liukupinta induktiokarkaistu. Sivut, ylä- ja alapuoli hiottu.
Ominaispiirre:
Kiristin modulaariseen kiinnitysjärjestelmään.
Tehostettu työisku aihioiden turvalliseen kiinnittämiseen alasvetotoiminnolla.
Leuassa M12- lieriökantaruuvit.
8 mm upotettu kiinnitysreuna alasvedossa, 3 mm tartuttaessa.
Kiinnitys mahdollinen lähellä neutraalia viistettä
.Aiempien mallien kiinnitysleuat ovat yhteensopivia.
Jäähdytysaineen ja lastujen poistoaukko. Tarkat ohjausurat.
Kierteet työkappaleen tukea ja jatkokappaletta varten.
Enimmäiskiristysvoima 40 kN.
Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.

Tunnus:

Käyttö pystysuorassa mahdollinen.

Etu:

Tarkka, voimakas monitoiminen koneruuvipuristin.
  • Luotettava aihion kiristys koneruuvipuristimella, erikoispitkä työisku.
  • Tarkka viimeistely, perusrunko työstetty joka puolelta.

Toiminto:

Kiristäminen vain säädettävällä vääntömomenttiavaimella (enintään 30 Nm).
Erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin.

Käyttö:

Perinteiseen kiinnittämiseen, tarttumiskiinnittämiseen ja alasvetokiinnittämiseen.Aihioiden sekä poltto- ja sahauskappaleiden kiinnitys puristamalla karkaistuja ja vaihdettavia tartuntakärkiä työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille n. 1000 N/mm2 lujuuteen asti. Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.

Toimituksen sisältö:

Mukana 12-kulmainen hylsyavain, avainkoko 14, 4 kiinnitysrautaa.

Erikoistarvike:

Kiristyspultti nro 360025.

Ohje:

Kiinnitysvälin levennys mahdollista perusrungolla nro 360420  koko 125.