{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Suurin kiristysmomentti | 6 Nm | |
| Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
| Kokonaispituus L | 225 mm | |
| Vääntömomenttialue | 1 Nm - 6 Nm | |
| Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,1 Nm | |
| Paino | 300 g | |
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
| Näyttö | analoginen | |
| Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
| Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
| Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
| mittaustekniikka | mekaaninen | |
| Tiedot tallennettavissa | ei | |
| Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
| Palaute | irrottava | |
| Lukema valittavissa | Nm | |
| Mittaustapa | Vääntömomentti | |
| Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
| Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 155 mm | |
| Tuotetyyppi | Momenttiavain |
| Tuotekoodi | 656050 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197570512 | |
| Valmistajan numero | 656050 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |