{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tyyppi | 125 | |
| Leukojen leveys b | 96 mm | |
| Leveys b1 | 64 mm | |
| Leukojen korkeus h | 45 mm | |
| Korkeus h2 | 14 mm | |
| Leukojen pituus l | 79 mm | |
| n1 | 37 mm | |
| Kiinnitysalue S1 | 21 − 68 / 22 − 144 mm | |
| Kiinnitysalue S2 | 66 − 138 / − mm | |
| Kiinnitysalue S3 | 131 − 209 / 137 − 286 mm | |
| Sopii värikoodiin | T-Rex; Centro Gripp | |
| Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
| Tuotekoodi | 361222 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400749 | |
| Valmistajan numero | 6921884040040 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |