NC-koneruuvipuristin T-Rex, Tyyppi: 125

Tuote nro.: 361202 125
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja T-Rex
Tyyppi 125
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Enimmäiskiinnitysvoima 40 kN
Vääntömomentti 30 Nm
Paino 18 kg
Kokonaispituus L 256 mm
Perusrungon leveys B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Pitkittäisura l H8 30 mm
Poikittaisura n H7 20 mm
Kiinnitysreikä u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille T-Rex
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361202 125
EAN / GTIN 4250364401951
Valmistajan numero 6921888000155
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Malli:

Ylä- ja alapuoli hiottu. Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmille, pistomitta 200 mm.

Tunnus:

Kestävä ja kompakti runko (GGG 60), jonka leukaväli on samalla suuri. Täysin koteloitu ja nitrattu kara (hyvä toimintavarmuus, optimoitu lastusuoja, helppo puhdistaa).

Toiminto:

Kiristys säädettävällä momenttiavaimella (enintään 30 Nm), vain minimaalisen pieni kiinnitysalue jää käyttämättä työstökappaleesta (käytettäessä leukoja / tartuntaholkkeja). Erityinen puristusruuvi ja mekaaninen voimansiirtäjä.

Käyttö:

Aihioiden, poltto- ja sahausaihioiden kiinnitys karkaistujen ja vaihdettavissa olevien grip-inserttien työntyessä työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille 1000N/mm2 lujuuteen asti (poikkeus: karkaistut materiaalit).

Sopii:

Kiinteät tukileuat nro 361206, 361208.
Liikkuvat tukileuat nro 361207; 361209.

Toimituksen sisältö:

4 kiinnitysruuvia, 6-kulmainen ruuvintaltan kärki 3/8 tuumaa. Lisäksi 3 tappiavainta (avainkoko 5 / 8 / 10).

Erikoistarvike:

  • Konsoli, katso nro 361230 koko 125.
  • Grip-insertit, katso nro 361238 - 361250; 361260
  • Porrasleuat, katso nro 361210; 361215.
  • Tukileuka kiinteä, katso nro 361206 koko 125.
  • Tukileuka heiluva, katso nro 361207 koko 125.
  • Tukileuka Uni-Grippset, katso nro 361208 koko 125.
  • Tukileuka heiluva, liikkuva, heiluva, katso nro 361209 koko 125.
  • Yleissarja grip, katso nro 361345 koko 125.
  • Alasvetoleuat, katso nro 361228; 361229 koko 125.
  • Momenttiavain nro 656050 koko 60
  • Tartuntaleuka, katso nro 361217; 361218.
  • Porraslista, katso nro 361223 koko 125.
  • Kiinnityspultit nro 360025, 25M10 tai 25M10/138.
  • Oikaisu- ja asemointisarja nro 360530.