Tukileuat Uni-Gripset malleille T-Rex / Centro Gripp uiva, tyypille: 125

Tuote nro.: 361209 125
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Leukojen leveys b 165 mm
c 12 mm
c1 35,5 mm
Leukojen korkeus h 20 mm
Leukojen pituus l 79 mm
Kiinnitysalue enint. pyöreä 160 / 230 mm
Kiinnitysalue vähint. pyöreä 100 / 100 mm
Kiinnitysalue enint. nelikulma 152 / 195 mm
Kiinnitysalue vähint. nelikulma 0 / 0 mm
Sopii värikoodiin T-Rex; Centro Gripp
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361209 125
EAN / GTIN 4250364401944
Valmistajan numero 6921884072242
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Käyttö:

Tukileukoja käytetään Grip-yleissarjan nro 361345 koko 125 kiinnitykseen. Liikkuvien leukojen avulla voidaan tasata eri tasossa olevia kiinnityspintoja. Grip-insertit voidaan ruuvata kiinni, jotta erimuotoiset työkappaleet saadaan kiinnitettyä varmasti.

Sopii:

Liikkuvat leuat malleille T-Rex nro 361202 ja Centro Grip nro 36 1180.