{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Leukojen leveys b | 96 mm | |
| b1 | 64 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 22 mm | |
| Leukojen korkeus h | 55 mm | |
| Korkeus h1 | 52 mm | |
| Korkeus h2 | 35 mm | |
| Korkeus h3 | 14 mm | |
| Leukojen pituus l | 62,5 mm | |
| Porras s | 4 mm | |
| Tyyppi | 64 | |
| Sopii värikoodiin | T-Rex | |
| Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
| Tuotekoodi | 361217 64 | |
| EAN / GTIN | 4250364402316 | |
| Valmistajan numero | 6921884034031 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |