{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tyyppi | 125 | |
| Leukojen leveys b | 165 mm | |
| c | 14 mm | |
| c1 | 20 mm | |
| Leukojen korkeus h | 16 mm | |
| Leukojen pituus l | 59 mm | |
| Kiinnitysalue enint. pyöreä | 190 mm | |
| Kiinnitysalue vähint. pyöreä | 80 mm | |
| Kiinnitysalue enint. nelikulma | 185 mm | |
| Kiinnitysalue vähint. nelikulma | 26 mm | |
| Sopii värikoodiin | T-Rex | |
| Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
| Tuotekoodi | 361206 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401654 | |
| Valmistajan numero | 6921884005042 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |