{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tyyppi | 125 | |
| Pituus L | 250 mm | |
| Leveys B | 154 mm | |
| Perusrungon korkeus c −0,02 | 85 mm | |
| Reikäväli e | 100 mm | |
| Reikäväli f | 96 mm | |
| Keskityspultin ⌀ k H7 | 30 mm | |
| Uraleveys n H7 | 20 mm | |
| Lasku-⌀ u | 13 mm | |
| Reikäväli x | 125,5 mm | |
| Reikäväli y | 200 mm | |
| Sopii värikoodiin | T-Rex; Centro Gripp | |
| Tuotetyyppi | Korotuslevy |
| Tuotekoodi | 361230 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401456 | |
| Valmistajan numero | 6921885009042 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |