• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Yleiskäyttöinen alasvetoleuka, T-Rexille / Centro Grippille liikkuva, tyypille: 125

Tuote nro.: 361229 125

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Leukojen leveys b 90 mm
c 12 mm
c1 34 mm
Leukojen korkeus h 34 mm
Korkeus h1 16 mm
Leukojen pituus l 61 mm
Pituus l1 21 mm
Pituus l2 8,8 mm
Sopii värikoodiin T-Rex; Centro Gripp
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361229 125
EAN / GTIN 4250364402057
Valmistajan numero 6921884102031
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Malli:

Leukavälit:
Korkea puoli jousilehtien kanssa
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Korkea puoli ilman jousilehtiä
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Portaan puoli ilman jousilehtiä
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Käyttö:

Alasveto hiotuilla jousiterillä karkeita ja työstettyjä kiinnityspintoja varten. Click-pikavaihtojärjestelmä click-listojen kiinnitykseen. Erinomainen kiinnitystarkkuus samansuuntaiseen ja tarkkakulmaiseen työstöön. Kiinnityspinnoista jäävät jäljet ovat lähes huomaamattomat.

Toimituksen sisältö:

Sis. jousilehdet.

Ohje:

Jousilehdet on tilattava erikseen!