Peruskisko, Tyyppi: 850

Tuote nro.: 361115 850
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
4 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Pituus L 854 mm
Leveys B 125 mm
Korkeus H 48 mm
Paino 32 kg
ZC-reikien lkm Kysyttäessä
Sopii värikoodiin Xpent1-2
Tuotetyyppi Asetustuki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361115 850
EAN / GTIN 4045197809292
Valmistajan numero 361115 850
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Laseroitu asteikko kiristysmoduulin esiasetusta varten. Sivuttaisura kiinnitysraudalle ja poikittaisura konepöydälle asemointiin.
5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123361137.

Sopii:

Kiristysmoduuli nro 361105361110.

Erikoistarvike:

Kiinnitysraudat nro 361165, sovitinlevy GARANT ZeroClamp nro 361170, kiristyspultti nro 360025 koko 18M16 ja koko 18M16/138.

Ohje:

Koosta 650 alkaen GARANT ZeroClamp-reiät ovat saatavana pyynnöstä.
Sopivat urakappaleet nrosta 375365.