Basisrail, Type: 850

Artikelnummer: 361115 850
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Lengte L 854 mm
Breedte B 125 mm
Hoogte H 48 mm
Gewicht 32 kg
Aantal ZC-boringen op aanvraag
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Uitlijnhulp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361115 850
EAN/GTIN 4045197809292
Nummer fabrikant 361115 850
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet gehard en geslepen. Gelaserde schaalverdeling voor voorpositioneren van de spanmodules. Groef aan de zijkant voor spanklemstukken en dwarssleuven voor uitlijnen op de machinetafel.
De machineklem voor 5-assige bewerking wordt modulair samengesteld. De belangrijkste onderdelen zijn de spanmodules nr. 361105361110, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstuk nr. 361120 en de opzetbekken nr. 361123361137.

T.b.v.:

Spanmodules nr. 361105361110.

Accessoires:

Spanklemstukken nr. 361165, adapterplaat voor GARANT ZeroClamp nr. 361170, spanpen nr. 360025 maat 18M16 en maat 18M16/138.

Tip:

Vanaf maat 650 zijn GARANT ZeroClamp-boringen op aanvraag mogelijk.
Geschikte T-groefstukken zijn te vinden onder nr. 375365.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan