Gripp-päällileuka, yksiosainen, tyypille: 100GS

Tuote nro.: 361123 100GS
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
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 100 mm
Leukojen korkeus h 40 mm
Korkeus h1 5 mm
Korkeus h2 5 mm
Leukojen pituus l 60 mm
Pituus l1 3 mm
Pituus l2 3 mm
Sopii värikoodiin Xpent0
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361123 100GS
EAN / GTIN 4045197985934
Valmistajan numero 361123 100GS
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kiinnitysportaan korkeus 5 mm ja tukipinta 3 mm.

Käyttö:

Sopii raskaisiin jyrsintätehtäviin.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ohje:

Tyyppi GS, jossa grip-taso ja sileä kiinnitystaso