Rail de base 850

Réf.: 361115 850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Longueur L 854 mm
Largeur B 125 mm
Hauteur H 48 mm
Poids 32 kg
Nombre d'alésages ZC Sur demande
Pour code couleur Xpent1-2
Type de produit Accessoires d’alignement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361115 850
EAN / GTIN 4045197809292

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié. Graduation laser pour prépositionnement des modules de serrage. Rainure latérale pour brides de serrage et rainures transversales pour alignement sur la table de la machine.
L’étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123361137.

Adapté(s) pour:

Modules de serrage 361105361110.

Accessoire(s):

Brides de serrage 361165, plaque adaptatrice pour GARANT ZeroClamp 361170, boulons 360025 réf. 18M16 et réf. 18M16/138.

Remarque(s):

Taquets appropriés, voir 375365.
À partir de la réf. 650, des alésages GARANT ZeroClamp sont disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier