{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Xpent | |
| Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
| Pituus L | 362 mm | |
| Leveys B | 342 mm | |
| Korkeus H | 54,4 mm | |
| Korkeus H1 | 26 mm | |
| Paino | 28 kg | |
| ZC-reikien lkm | 4 | |
| Sopii värikoodiin | Xpent0 | |
| Tuotetyyppi | Sovitinlevy |
| Tuotekoodi | 361170 360 | |
| EAN / GTIN | 4045197849366 | |
| Valmistajan numero | 361170 360 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |