Peruskisko, Tyyppi: 360H

Tuote nro.: 361115 360H
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
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Pituus L 362 mm
Leveys B 100 mm
Korkeus H 40 mm
Paino 8,5 kg
Sopii värikoodiin Xpent0
Tuotetyyppi Asetustuki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361115 360H
EAN / GTIN 4045197869319
Valmistajan numero 361115 360H
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Laseroitu asteikko kiristysmoduulin esiasetusta varten. Sivuttaisura kiinnitysraudalle ja poikittaisura konepöydälle asemointiin.
5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123361137.

Sopii:

Kiristysmoduuli nro 361105361110.
Pyöreät pöydät ⌀ 320 mm. Kiinnitys kiinnitysraudalla ja T-Nut-ruuveilla.

Erikoistarvike:

Kiinnitysraudat nro 361165, sovitinlevy GARANT ZeroClamp nro 361170, kiristyspultti nro 360025 koko 18M16 ja koko 18M16/138.

Ohje:

Koosta 650 alkaen GARANT ZeroClamp-reiät ovat saatavana pyynnöstä.
Sopivat urakappaleet nrosta 375365.