Kiristysmoduuli, kiinteä, tyypille: 0

Tuote nro.: 361105 0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent
Pituus L 100 mm
Leveys B 100 mm
Korkeus H 108 mm
H1 85 mm
Paino 4,5 kg
Sopii värikoodiin Xpent0
Tuotetyyppi Kiinnityselementti

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361105 0
EAN / GTIN 4045197848932
Valmistajan numero 361105 0
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kaikki toimintapinnat on karkaistu ja hiottu.
5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123361137.

Sopii:

Peruskiskot nro 361115, kara nro 361119 ja päälileuat nro 361123361138.

Erikoistarvike:

Kuusioruuvinväännin, T-kahva, nro 627424 koko 5 ja momenttiavain nro 656050 koko 120.

Ohje:

Kiinnitysruuveille tarvitaan kuusioruuvinväänninkärki (Tyyppi 0 = SW8, Tyyppi 1, 1S+2 = SW10).
Karan kiinnitykseen tarvitaan ruuvinväänninkärki SW5.