Morse di precisione NC8 125LX

Codice art.: 360405 125LX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NC8
Modello 125
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Forza di serraggio fino a max. 40 kN
Peso 43 kg
Lunghezza complessiva L 615 mm
Lunghezza corpo base a 530 mm
Larghezza costola B1 −0,05 126 mm
Campo di serraggio b 0 mm - 314 mm
Altezza corpo base c – 0,02 100 mm
Campo di serraggio d 87 mm - 445 mm
Altezza ganasce h 39,5 mm
Scanalatura longitudinale H7 20 mm
m 278 mm
Scanalatura trasversale n H7 20 mm
r ± 0,015 216 mm
t 144 mm
Codice a colori per accessori adatti NC8
Numero di filetti per fermapezzo 7
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360405 125LX
EAN / GTIN 2050002046986
Codice del produttore 6921684032142

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive ridotte: rapporto ottimale campo di serraggio / lunghezza complessiva. Pressione di serraggio preselezionabile a scelta senza utensili: su 11 livelli: nella larghezza ganasce 90 mm, su 4 livelli: larghezza ganasce 125 / 160 / 200 mm. Corpo base in GJS-60 particolarmente rigido, parti superiore e inferiore rettificate, precisione di accoppiamento 0,02 mm.
Proprietà:
mandrino completamente incapsulato, a bassa manutenzione e nitrurato!
  • Elevata sicurezza funzionale.
  • Blocchetto antitrucioli ottimizzato.
  • Ridotta necessità di pulizia.

Uso:

Possibilità d’uso orizzontale o laterale grazie alle superfici laterali rettificate con una precisione di -0,05 mm.

Fornitura:

Incluse 2 ganasce a gradino (=standard!), 1 manovella, 4 staffe di fissaggio.

Accessori speciali:

  • Perno di serraggio n. art. 360025 - 25 M10.
  • Piastre di adattamento per sostituzione rapida delle ganasce Xtric n. art. 361293; 361294 Dim.125.
  • Piastre di adattamento n. art. 361297; 361298 Dim. 125.
  • Inserti di serraggio n. art. 361140361151.

Nota:

  • Dimensioni/sistema di ganasce NC 8 identici a quelli di Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (n. art. 360405) sostituisce i prodotti LC (n. art. 360500) e TC (n. art. 360400).
  • Le dimensioni 125 MX e 125 LX sono fornite con le ganasce n. art. 361295 125 e n. art. 361296 125.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello