• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

NC-kraftskruvstycke NC8, Typ: 125LX

Art-nr.: 360405 125LX
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
2 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NC8
Typ 125
Utförande Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max 40 kN
vikt 43 kg
totallängd L 615 mm
grundhållarlängd a 530 mm
Tappbredd B1 −0,05 126 mm
spännvidd b 0 mm - 314 mm
Grundstomhöjd c −0,02 100 mm
Spännvidd d 87 mm - 445 mm
backhöjd h 39,5 mm
Längsgående spår l H7 20 mm
m 278 mm
Krysspår n H7 20 mm
r ±0,015 216 mm
t 144 mm
färgkod för passande tillbehör NC8
Antal gänga för arbetsstyckanslag 7
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 360405 125LX
EAN/GTIN 2050002046986
Tillverkarens nummer 6921684032142

Benämning

Utförande:

Små yttermått: Optimalt förhållande mellan spännvidd och totallängd. Önskad spännkraft kan förväljas utan verktyg: i 11 steg: Backbredd 90 mm, i 4 steg: Backbredd 125 / 160 / 200 mm. Mycket fast grundstomme av GJS-60, över- och undersidan slipade, parallellitet 0,02 mm.
Kännetecken:
Helkapslad och nitrerad spindel  som kräver lite underhåll!
  • Ökad funktionssäkerhet.
  • Optimerat spånskydd.
  • Minsta möjliga rengöringsarbete.

Användningsdata:

Kan användas horisontellt eller på sidan, eftersom sidoytorna är slipade med en noggrannhet på -0,05 mm.

Leveransinnehåll:

Inkl. 2 stegbackar (= standard!), 1 handvev, 4 spännjärn.

Specialtillbehör:

Anmärkning:

  • Yttermått/backgränssnitt NC 8 identiska med Allmatic TC/LC.
  • NC 8 (nr 360405) ersätter produkterna LC (nr 360500) och TC (nr 360400).
  • Storlekar 125 MX och 125 LX levereras med backar nr 361295 125 och 361296 125.