{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upnutí min., 1 | 0 mm | |
| Rozsah upnutí max., 1 | 314 mm | |
| Řada | NC8 | |
| Označení výrobce | NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 125LX | |
| Rozsah upnutí | 1 | |
| Celková délka max. L | 615 mm | |
| Délka základního tělesa a | 530 mm | |
| Výška základního tělesa c | 100 mm | |
| Šířka čelisti A | 126 mm | |
| Výška čelistí h | 39,5 mm | |
| Vyměnitelné čelisti | ano | |
| Výběr upínací síly | Maximální upínací síla | |
| Upínací síla | 40 kN | |
| Vyrovnávací drážky | podélná drážka; Příčná drážka | |
| Šířka příčné drážky n | 20 mm | |
| Podélná drážka šířka l | 20 mm | |
| S otvorem | ne | |
| Se závitem | ano | |
| Počet závitů | 7 ks | |
| Provedení | Upínací systém přes nulový bod | |
| Hmotnost | 43 kg | |
| Materiál | Tvárná litina | |
| Povrch | broušeno; nitridovaný | |
| Přesnost | 0,02 mm | |
| Druh produktu | Strojní svěrák |
| Katalogové číslo | 360405 125LX | |
| EAN / GTIN | 2050002046986 | |
| Číslo výrobce | 360405 125LX |