• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

XNMU 090408-PNTN INOX

Tuote nro.: 227783 INOX
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
ISO-koodi-kääntöterä XNMU 090408-PNTN
tyyppi INOX
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC830
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Malli PNTN
Valmistajamerkintä XNMU 090408-PNTN IC830
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227783 INOX
EAN / GTIN 7291075426892
Valmistajan numero 3343121

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript